Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 180, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 180, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 180, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 180, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 180, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247419
EAN/GTIN:
     4057221924208
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 180
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
13
d:
12,4
l:
180
b:
26
c:
24,8
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
180 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, 94-13-180-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,8225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,3525*
€ 61,10948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,6025*
€ 59,02698
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,3025*
€ 49,14998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,8425*
€ 47,41258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,7925*
€ 46,16308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,9425*
€ 45,15158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,8225*
€ 37,86878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.