Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 200, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 200, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 200, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 200, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 13 x 200, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247420
EAN/GTIN:
     4057221924239
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 200
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
13
d:
12,4
l:
200
b:
26
c:
24,8
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-13-200-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2565*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1176*
€ 4,89994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7276*
€ 4,43584
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,0013*
€ 2,38155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9913*
€ 2,36965
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6465*
€ 1,95934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5765*
€ 1,87604
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2565*
€ 1,49524
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.