Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 16 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 16 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 125, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247422
EAN/GTIN:
     4057221924291
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 125
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Werkstoffart:
Stahl
Nennmaß:
16
d:
15,4
l:
125
b:
32
c:
30,8
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
125 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-16-125-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,77*
€ 124,6763
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,07*
€ 122,6533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,41*
€ 117,1079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,93*
€ 98,6867
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.