Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 16 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 16 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
DIN 94 Splint 16 x 140, Stahl galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-247423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247423
EAN/GTIN:
     4057221924321
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 16 x 140
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d:
15,4
l:
140
b:
32
c:
30,8
Nennmaß:
16
a min.:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, 94-16-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4608*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7456*
€ 10,40726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,1825*
€ 8,54718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9125*
€ 8,22588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6725*
€ 7,94028
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,3476*
€ 6,36364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1676*
€ 6,14944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4708*
€ 5,32025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3208*
€ 5,14175
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4608*
€ 4,11835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.