Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247437
EAN/GTIN:
     4028203866267
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 1,6x12 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), blank Splinte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,4
l:
12 mm
b:
3,2
c:
2,8
Nennmaß:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00502*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01137*
€ 0,01353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01068*
€ 0,01271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00993*
€ 0,01182
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,00502*
€ 0,00597
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.