Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
DIN 94 Splint 6,3 x 45, A2 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-247498
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
247498
EAN/GTIN:
4028203867097
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 6,3x45 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), blank Splinte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
1,17
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
5,9
l:
45 mm
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
... >
Splinte
>
DIN 94 Splinte
>
DIN 94 Splinte Edelstahl 1.4300/A2
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
iso1234 a2 6,3x 45
,
din 94
,
din 94 a2
,
94-6,3-45-A2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1812*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen