Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 56, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247500
EAN/GTIN:
     4028203867110
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 6,3x56 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), blank Splinte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
1,40
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
5,9
l:
56 mm
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
56 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2552*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7694*
€ 4,48559
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5635*
€ 0,67057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5035*
€ 0,59917
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3152*
€ 0,37509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.