Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 36, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247541
EAN/GTIN:
     4055912341228
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 3,2 x 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
1,6
Werkstoffart:
Kupfer
d:
2,9
l:
36 mm
b:
6,4
c:
5,8
Nennmaß:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
36 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-3,2-36-Kupfer / CuNiSi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.