Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 3,2 x 40, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247542
EAN/GTIN:
     4055912341235
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 3,2 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a min.:
1,6
Werkstoffart:
Kupfer
d:
2,9
l:
40 mm
b:
6,4
c:
5,8
Nennmaß:
3,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x40, din 94, din 94 kupfer, 94-3,2-40-Kupfer / CuNiSi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,09*
€ 26,2871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.