Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 32, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247547
EAN/GTIN:
     4055912341266
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
a min.:
2
Werkstoffart:
Kupfer
d:
3,7
l:
32 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2667*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7399*
€ 4,45048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3567*
€ 0,42447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.