Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 5 x 71, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247561
EAN/GTIN:
     4055912341365
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 5 x 71
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Werkstoffart:
Kupfer
d:
4,6
l:
71 mm
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
71 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,47*
€ 100,5193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,09*
€ 98,8771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.