Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 6,3 x 80, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247570
EAN/GTIN:
     4055912341402
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 6,3 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Werkstoffart:
Kupfer
d:
5,9
l:
80 mm
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, 94-6,3-80-Kupfer / CuNiSi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,88*
€ 67,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,175*
€ 52,56825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,245*
€ 51,46155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,395*
€ 50,45005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,595*
€ 42,35805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.