Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 20, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 20, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247612
EAN/GTIN:
     4057221981539
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Werkstoffart:
Messing
d:
3,7
l:
20 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6256*
€ 3,12446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1652*
€ 0,19659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.