Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 25, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 25, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 25, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 25, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247613
EAN/GTIN:
     4057221981553
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Werkstoffart:
Messing
d:
3,7
l:
25 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.