Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 50, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Messing blank
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Messing blank
DIN 94 Splint 6,3 x 50, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247640
EAN/GTIN:
     4057221981799
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 6,3 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Werkstoffart:
Messing
d:
5,9
l:
50 mm
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6862*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,374*
€ 7,58506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,814*
€ 6,91866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0632*
€ 1,26521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8862*
€ 1,05458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8662*
€ 1,03078
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6862*
€ 0,81658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.