Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247648
EAN/GTIN:
     4028203867424
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
0,8
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
0,9
l:
20 mm
b:
3
c:
1,8
Nennmaß:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.