Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 4 x 32, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247675
EAN/GTIN:
     4028203867998
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,31
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
32 mm
b:
8
c:
7,4
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,514*
€ 2,99166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2006*
€ 0,23871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.