Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 5 x 32, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247679
EAN/GTIN:
     4028203868124
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,50
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
4,6
l:
32 mm
b:
10
c:
9,2
Nennmaß:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
32 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,845*
€ 14,09555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,685*
€ 13,90515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,005*
€ 13,09595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,665*
€ 12,69135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,345*
€ 12,31055
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.