Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 71, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247695
EAN/GTIN:
     4028203868476
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 71
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
71 mm
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
4,62
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.560 KGM
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
71 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6863*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6145*
€ 5,49126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1845*
€ 4,97956
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3687*
€ 2,81875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3487*
€ 2,79495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2463*
€ 2,6731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1963*
€ 2,6136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1063*
€ 2,5065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6863*
€ 2,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.