Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
DIN 94 Splint 10 x 80, A4 blank
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-247696
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
247696
EAN/GTIN:
4028203868483
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
80 mm
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
5,12
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.240 KGM
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
... >
Splinte
>
DIN 94 Splinte
>
DIN 94 Splinte Edelstahl A4
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
din 94 a4
,
din 94
,
din 94 10 x 80
,
94-10-80-A4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,28*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,3825*
€ 67,09518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,21*
€ 60,9399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,28*
€ 46,7432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen