Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 90, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247697
EAN/GTIN:
     4028203868490
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 90
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
90 mm
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
5,67
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.240 KGM
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2277*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9559*
€ 7,08752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6759*
€ 6,75432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4559*
€ 6,49252
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,4424*
€ 4,09646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4124*
€ 4,06076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9377*
€ 3,49586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8177*
€ 3,35306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2277*
€ 2,65096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.