Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 94 Splint 10 x 112, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 112, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 112, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 112, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 112, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247699
EAN/GTIN:
     4057221983830
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 112
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
6,60
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
l:
112 mm
b:
20
c:
19
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
112 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,604*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7036*
€ 7,97728
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2836*
€ 7,47748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1336*
€ 7,29898
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,0127*
€ 4,77511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9427*
€ 4,69181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,394*
€ 4,03886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,264*
€ 3,88416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,604*
€ 3,09876
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.