Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 13 x 140, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 140, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 140, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 140, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 140, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247704
EAN/GTIN:
     4057221983939
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 140
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
14,80
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12,4
l:
140 mm
b:
26
c:
24,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.920 KGM
Nennmaß:
13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
140 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,0175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,8007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,3375*
€ 247,92163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,2275*
€ 245,41073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,5875*
€ 238,69913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,3875*
€ 225,37113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,0175*
€ 202,32083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.