Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 94 Splint 13 x 160, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 13 x 160, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 160, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 160, A4 blank
DIN 94 Splint 13 x 160, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247705
EAN/GTIN:
     4057221983953
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 160
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
3,2
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
12,4
l:
160
b:
26
c:
24,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.000 KGM
Nennmaß:
13
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
160 mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,7775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,7175*
€ 251,94383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,2175*
€ 250,15883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,4675*
€ 243,31633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,0875*
€ 230,96413
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,7775*
€ 205,60523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.