Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 4 x 50 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 4 x 50 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4 x 50 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247931
EAN/GTIN:
     4057222055215
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
≥30
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
1
Antriebsgröße:
1
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,5
d:
4
l:
50
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1292*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.