Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 4 x 60 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 4 x 60 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4 x 60 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4 x 60 Messing vernickelt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247932
EAN/GTIN:
     4057222055246
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
7,5
d:
4
l:
60
b:
≥36
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
vernickelt
Werkstoff:
Messing
Länge:
60 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0338*
€ 2,42022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4116*
€ 0,4898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2395*
€ 0,28501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2295*
€ 0,27311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.