Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3 x 35 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 35 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 35 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 35 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247982
EAN/GTIN:
     4057222056410
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
d:
3
l:
35
b:
≥21
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoff:
Messing
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.