Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3 x 40 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 40 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 40 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3 x 40 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247983
EAN/GTIN:
     4057222056441
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
5,6
d:
3
l:
40
b:
≥24
f:
0,75
k:
1,65
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoff:
Messing
Länge:
40 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0994*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8079*
€ 2,1514
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.