Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 12 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 12 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 12 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 12 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247985
EAN/GTIN:
     4057222056472
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
6,5
d:
3,5
l:
12
b:
≥7,2
f:
0,9
k:
1,93
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
0,8
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoff:
Messing
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0459*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5735*
€ 1,87247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.