Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 16 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 16 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 16 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 16 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247986
EAN/GTIN:
     4057222056502
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
0,9
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
0,8
Vollgewinde:
Nein
dk:
6,5
d:
3,5
l:
16
b:
≥9,6
k:
1,93
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoffart:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0393*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5324*
€ 1,82356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.