Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 45 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 45 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 45 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 3,5 x 45 Messing verchromt, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-247992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247992
EAN/GTIN:
     4057222056687
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
6,5
d:
3,5
l:
45
b:
≥27
f:
0,9
k:
1,93
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
0,8
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
sonderbeschichtet
Werkstoff:
Messing
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.