Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 Messing brüniert, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 Messing brüniert, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 Messing brüniert, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 Messing brüniert, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 4,5 x 50 Messing brüniert, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248084
EAN/GTIN:
     4057222058605
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing brüniert Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,1
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
n:
1
dk:
8,3
d:
4,5
l:
50
b:
≥30
k:
2,35
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
brüniert
Werkstoffart:
Messing
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1947*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0743*
€ 2,46842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4459*
€ 0,53062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3705*
€ 0,4409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2647*
€ 0,31499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.