Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5 x 16 Messing blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248348
EAN/GTIN:
     4057222070447
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
10
t:
2,3
N:
1,2
d:
5
l:
16
b:
≥9,6
k:
3,5
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6969*
€ 2,01931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.