Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 5,5 x 60 A2 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248532
EAN/GTIN:
     4057222074124
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5,5 x 60 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
3,8
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
5,5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
t:
2,5
N:
1,2
d:
5,5
l:
60
b:
≥36
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
60 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1403*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9328*
€ 2,30003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3347*
€ 0,39829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2747*
€ 0,32689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1863*
€ 0,2217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1783*
€ 0,21218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.