Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Holzschrauben, 6 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
DIN 96 Holzschrauben, 6 x 20, A4 blank, Linsenkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248562
EAN/GTIN:
     4057222076081
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 4 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 6 x 20 Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
4,2
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
1,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
t:
2,7
N:
1,6
d:
6
l:
20
b:
≥12
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
96
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,16*
€ 38,2704
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.