Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5,5 x 40 Messing blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248854
EAN/GTIN:
     4057222087315
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5,5 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
2,75
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
5,5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Messing
dk:
10,2
t:
1,4
N:
1,2
d:
5,5
l:
40
b:
≥24
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1971*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0988*
€ 2,49757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3741*
€ 0,44518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1971*
€ 0,23455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.