Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 2,5 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248915
EAN/GTIN:
     4057222091589
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
2,5
Antriebsgröße:
0,6
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
t:
0,7
N:
0,6
d:
2,5
l:
12
b:
≥7,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3846*
€ 1,64767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.