Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248929
EAN/GTIN:
     4057222092128
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1
N:
0,8
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
3,5
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
dk:
6,5
d:
3,5
l:
20
b:
≥12
k:
1,93
Gewindeart:
Holzgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.