Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248930
EAN/GTIN:
     4055248107130
Suchbegriffe:
97-3,5-25-A2
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
t:
1
N:
0,8
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
3,5
Vollgewinde:
Nein
dk:
6,5
d:
3,5
l:
25
b:
≥15
k:
1,93
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0176*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3866*
€ 1,65005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.