Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 4,5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248952
EAN/GTIN:
     4057222093002
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,3
t:
1,2
N:
1
d:
4,5
l:
50
b:
≥30
k:
2,35
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
4,5
Antriebsgröße:
1
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7292*
€ 2,05775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.