Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 25 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248955
EAN/GTIN:
     4057222093125
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
t:
1,3
N:
1,2
d:
5
l:
25
b:
≥15
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6374*
€ 1,94851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.