Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 30 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248956
EAN/GTIN:
     4057222093163
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
5
t:
1,3
N:
1,2
k:
2,5
Gewindeart:
Holzgewinde
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Nein
dk:
9,2
d:
5
l:
30
b:
≥18
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0589*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6239*
€ 1,93244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.