Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248960
EAN/GTIN:
     4057222093316
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
t:
1,3
N:
1,2
d:
5
l:
50
b:
≥30
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0767*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7177*
€ 2,04406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1925*
€ 0,22908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.