Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 5 x 80 A2 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248963
EAN/GTIN:
     4057222093439
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 2 Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
t:
1,3
N:
1,2
d:
5
l:
80
b:
≥48
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0943*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8272*
€ 2,17437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1909*
€ 0,22717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1274*
€ 0,15161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.