Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 3,5 x 20 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-248996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248996
EAN/GTIN:
     4057222096584
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
DIN 97 A 4 Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3,5 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,5
t:
1
N:
0,8
d:
3,5
l:
20
b:
≥12
k:
1,93
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
ds:
3,5
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
97
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.