Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 99 50 Stahl, blank, N Kegelgriffe N Griffaufnahme d.Gewinde geneigte Griffachse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 99 50 Stahl, blank, N Kegelgriffe N Griffaufnahme d.Gewinde geneigte Griffachse
DIN 99 50 Stahl, blank, N Kegelgriffe N Griffaufnahme d.Gewinde geneigte Griffachse
Artikel-Nr.:
     5417F-249048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222245357
EAN/GTIN:
     4057222245357
Suchbegriffe:
DIN 99
DIN 99 Griff
DIN 99 Kegelgriff
Griff DIN 99
DIN 99 50 Stahl, blank, Kegelgriffe N Griffaufnahme d.Gewinde geneigte Griffachse
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Form:
14
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
50 mm
Norm:
99
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,942*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,946*
€ 8,26574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,236*
€ 7,42084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,152*
€ 6,13088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,012*
€ 5,96428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,852*
€ 5,77388
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,942*
€ 4,69098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.