Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 93 (93x160x12) Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 93 (93x160x12) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 93 (93x160x12) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 93 (93x160x12) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 93 (93x160x12) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249127
EAN/GTIN:
     4057223498073
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 93 x160 x12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
d2:
160
d1:
93
d:
90
s:
12
für Schrauben:
M90
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Innendurchmesser:
93 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,8307*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,6956*
€ 41,28776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,4556*
€ 41,00216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,4832*
€ 30,32501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,3563*
€ 27,794
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,0907*
€ 26,28793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6507*
€ 25,76433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,8307*
€ 21,21853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.