Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 1,1 (1,1x3x0,3) Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,1 (1,1x3x0,3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,1 (1,1x3x0,3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,1 (1,1x3x0,3) Stahl blank
DIN 125 Scheiben, Form B, 1,1 (1,1x3x0,3) Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-249130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249130
EAN/GTIN:
     4057222593410
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125 1,1 Stahl, blank, Produkt in gedrehter Ausf?hrung, B Scheiben Form B
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
s:
0,3
d2:
3
d1:
1,1
d:
1
Gewindeart:
metrisch
für Schrauben:
M1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
0,3 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Innendurchmesser:
1,1 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1857*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4904*
€ 2,96358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2357*
€ 0,28048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1857*
€ 0,22098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.