Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 125 Scheiben, Form A, 15 (15x28x2,5) Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form A, 15 (15x28x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 15 (15x28x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 15 (15x28x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form A, 15 (15x28x2,5) Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249225
EAN/GTIN:
     4057222595278
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A feuerverzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 15 x28 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
d2:
28
d1:
15
d:
14 mm
s:
2,5
für Schrauben:
M14
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
A
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0155*
€ 2,39845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.