Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
DIN 125 Scheiben, Form B, 13 (13x24x2,5) Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-249241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249241
EAN/GTIN:
     4057222594905
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B feuerverzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 13 x24 x2,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
s:
2,5
d2:
24
d1:
13
d:
12
für Schrauben:
M12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Form:
B
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Norm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,51*
€ 52,9669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,70*
€ 49,623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,52*
€ 47,0288
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.